シロクマ
ロケット戸当り RB-1
材質
真鍮+ゴム
サイズ
90
サイズ(mm)
【付属ビス】4.1×25
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46347300
RB-1
ホワイトブロンズ
¥850
¥
599
¥659
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46347309
RB-1
金
¥850
¥
599
¥659
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46347318
RB-1
クローム
¥950
¥
679
¥747
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46347327
RB-1
仙徳
¥850
¥
599
¥659
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46347336
RB-1
GB
¥900
¥
649
¥714
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください