シロクマ
ミニバルカン取手 No.61
木ネジ止メです。
材質
真鍮
高さ(mm)
43
寸法D(Φmm)
16
座幅(mm)
【W】Φ25
サイズ(mm)
【付属ビス】3.1×22
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長L(mm)
仕上
足幅
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46350836
No.61
大
250
GB
【P】160
¥9,200
¥
5,598
¥6,158
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46350845
No.61
小
210
GB
【P】120
¥8,800
¥
5,298
¥5,828
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46350861
No.61
大
250
金
【P】160
¥7,900
¥
4,798
¥5,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46350870
No.61
小
210
金
【P】120
¥7,200
¥
4,398
¥4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください