曜日別特売

アダプタ USB TypeC デジタル表示付き

アダプタ USB TypeC デジタル表示付き - サンワダイレクトアダプタ USB TypeC デジタル表示付き - サンワダイレクトアダプタ USB TypeC デジタル表示付き - サンワダイレクトアダプタ USB TypeC デジタル表示付き - サンワダイレクトアダプタ USB TypeC デジタル表示付き - サンワダイレクトアダプタ USB TypeC デジタル表示付き - サンワダイレクトアダプタ USB TypeC デジタル表示付き - サンワダイレクトアダプタ USB TypeC デジタル表示付き - サンワダイレクト

充電中の電圧・電流・電力をLED画面に自動で切り替えて表示します。充電状況を簡単に確認できます。
U型設計のType-Cアダプターで、スマホやタブレットで動画視聴やゲーム操作時に充電しながらケーブル、コネクタが邪魔にならずに使用できます。
ノートPCを閉じたまま使用するクラムシェル時に、U型のType-Cアダプターとドッキングステーションを接続して綺麗に配線して使用できます。
機器本体のUSBポートやケーブル負担を軽減し、ポートの破損を防ぐ構造になっています。
最大PD140W(DC28V/5A)の急速充電に対応し、スマホやタブレットを素早く充電できます。
最大8K@60Hz(7680×4320)の高解像度映像出力をサポートしています。
転送速度最大40Gbpsに対応した変換アダプタです。
軽量でプラスチック製のため取り扱いも簡単です。

クリアカラー質量(g)約4コネクタ形状USB Type-C(オス)ーUSB Type-C(メス)対応機種USB Type-Cポートを搭載している各社パソコン・タブレット・スマートフォン・iPhone・iPad適合機器USB Type-Cポートを搭載している各社USB充電器・モバイルバッテリー・モバイルモニター・外付けHDD/SSD・ドッキングステーションなど寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約1.4×2.18×1.56映像出力最大8K/60Hz対応USBPD仕様:最大140WUSB規格USB 40Gbps内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46358911500-USB093
オープン
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする