USB CポートからHDMI端子による映像出力×2ポートに変換でき、パソコンのUSBポートから最大2台のモニターに映像出力ができます。
Mac Mシリーズチップを搭載したパソコンの2画面拡張表示にも対応します。
1画面出力時は最大4K解像度(3840×2160/30Hz)出力に対応しており、4K対応の大画面テレビやプロジェクターなどで高精細な4K解像度をそのまま出力することができます。2画面出力時は最大4K+最大フルHD解像度の映像出力に対応します。
1台のパソコンに対して最大6画面まで映像出力が可能です。(Macは最大4画面まで)本製品を複数使用することでノートパソコンの画面を含め最大7画面をマルチディスプレイ化することができます。※フルHD解像度以下の場合に限ります。
ドライバをインストールするだけで、簡単に使用できます。
USBケーブルを別途用意する必要がないケーブル一体型です。