曜日別特売

USB TypeCアダプタ USB 10Gbps 変換用

USB TypeCアダプタ USB 10Gbps 変換用 - サンワダイレクトUSB TypeCアダプタ USB 10Gbps 変換用 - サンワダイレクトUSB TypeCアダプタ USB 10Gbps 変換用 - サンワダイレクトUSB TypeCアダプタ USB 10Gbps 変換用 - サンワダイレクトUSB TypeCアダプタ USB 10Gbps 変換用 - サンワダイレクトUSB TypeCアダプタ USB 10Gbps 変換用 - サンワダイレクトUSB TypeCアダプタ USB 10Gbps 変換用 - サンワダイレクトUSB TypeCアダプタ USB 10Gbps 変換用 - サンワダイレクト

周辺機器のUSBケーブルのAコネクタを、USB Type-Cコネクタに変換するアダプタ。
USB Aコネクタ(オス)を USB TypeCコネクタオスに変換するアダプタです。(伝送速度最大USB10Gbps対応)
USB周辺機器などを USBTypeCポートを持つ端末機器に接続して使用することができます。
(転送速度は使用される機器の速度に準じます。)
転送速度最大USB10Gbps
USB3.2Gen2・USB3.1Gen2・USB3.2Gen1・USB3.1(Gen1)・USB3.0/USB2.0/USB1.1の各モードに対応した変換アダプタです。
USBPD充電対応(最大 20V5A)
USB Type-CのPD充電モードに対応した端末機器ならば、最大で100W(DC20V5A)までのPD充電に対応しています。
金メッキピン
錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。

コネクタ
【出力元コネクタ(PCなどの接続機器側)】USB Type-C(オス)
【出力先コネクタ(USBメモリなどのUSB A機器側)】USB A(メス)、USB Type-C(メス)USB PD100W対応
ブラック質量(g)約9対応OSWindows 11・10、macOS 15・14・13・12・11、Chrome OS、iPadOS 17・18、iOS 17・18、AndroidOS 14・15対応機種Windows搭載パソコン、Apple Macシリーズ、iPad、iPhone、Androidタブレット、スマートフォン※Type-Cポートを持ち、メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。※USB10Gbps(USB3.2 Gen2)の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB10Gbps(USB3.2 Gen2)ポートが必要です。インターフェースUSB 10Gbps(USB3.2 Gen2/3.1 Gen2/3.0)準拠寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約3.9×1.9×0.8(Type-Cコネクタ含まず)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46358947500-USB091
オープン
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする