曜日別特売

USB TypeC変換ケーブル USB TypeC-HDMI

USB TypeC変換ケーブル USB TypeC-HDMI - サンワダイレクトUSB TypeC変換ケーブル USB TypeC-HDMI - サンワダイレクトUSB TypeC変換ケーブル USB TypeC-HDMI - サンワダイレクトUSB TypeC変換ケーブル USB TypeC-HDMI - サンワダイレクトUSB TypeC変換ケーブル USB TypeC-HDMI - サンワダイレクトUSB TypeC変換ケーブル USB TypeC-HDMI - サンワダイレクトUSB TypeC変換ケーブル USB TypeC-HDMI - サンワダイレクトUSB TypeC変換ケーブル USB TypeC-HDMI - サンワダイレクト

USB Type-C搭載(映像出力に対応したType-Cポートのみ)のパソコンやタブレットからHDMI入力端子を持つディスプレイやテレビなどに映像や音声を出力することができます。
USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。
4K(3840×2160)/30Hz(500-KC042)、4K(3840×2160)/60Hz(500-KC043)に対応しており美しく高精細なHDMI信号を出力できます。
※USB Type-Cポートを搭載し、DisplayPort Alternate Modeに対応しているパソコンでご使用いただけます。
※すべての機器で動作を保証するものではありません。

対応OS
Windows 11、10、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、iPadOS 13~18、iOS 13~18
対応機種
DisplayPort Alt Mode対応のUSB Cポートを搭載しているWindowsパソコン、タブレットPC、スマートフォン、Apple Macシリーズ、iPad mini 、iPad Air、iPad Pro、iPhone15/16など
仕様HDCP1.4質量(g)約22電源バスパワーコネクタ形状(PC接続側)USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠適合機器HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・ディスプレイ・モバイルモニター・プロジェクターなど寸法(cm)約W6.045×D2.145×H1.03インターフェースUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠最大解像度4K/30Hz、フルHD/60HzコネクタUSB Cオス - HDMI(HDMIタイプA)メスケーブル長(cm)約11消費電流最大230mAポートHDMIタイプA(19pin) メスケーブル径(Φmm)約4.3対応解像度最大3840×2160(4K/30Hz)、2560×1440(QHD/60Hz)、1920×1080(フルHD/60Hz)※出力機器、ケーブル、テレビやディスプレイ全てが同じ解像度に対応している必要があります。HDMI規格HDMI1.4内容量1本
取扱説明書:なし
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46361108500-KC042
オープン
1,598
1,758(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月17日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする