BEST(ベスト)[金物]
179 調整蝶番(扉側調整)
材質:鋼板
扉厚:36~42mm
付属ネジ:皿タッピンネジ3.5×25mm
用途
軽量ドア
長さ(mm)
114
幅(mm)
105
厚さ(mm)
12.5
色
ゴールド
内容量
1個
注意
※2枚1組です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46362919
#179-2-1
¥
2,900
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください