曜日別特売

180 180度開き蝶番

180 180度開き蝶番 - BEST(ベスト)[金物]

材質 羽根:鋼板
扉重量 No.180:45kg(2枚吊) No.180H:80kg(3枚吊)
付属ネジ:なべ小ねじM4×5mm
調整範囲:上下±2mm 左右 ±3mm 前後 +0mm、-2mm

用途大型点検口ドア(鋼製)長さ(mm)150幅(mm)72厚さ(mm)108ニッケル内容量1個
注意
※No.180は左右勝手があります。No.180Hは左右勝手兼用です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46362946#180H
18,400
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする