BEST(ベスト)[金物]
180 180度開き蝶番
右勝手
材質 羽根:鋼板
扉重量 No.180:45kg(2枚吊) No.180H:80kg(3枚吊)
付属ネジ:なべ小ねじM4×5mm
調整範囲:上下±2mm 左右 ±3mm 前後 +0mm、-2mm
用途
大型点検口ドア(鋼製)
長さ(mm)
150
幅(mm)
72
厚さ(mm)
108
色
ニッケル
内容量
1個
注意
※No.180は左右勝手があります。No.180Hは左右勝手兼用です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46362928
#180-1
¥
12,700
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください