シロクマ
丸棒ニギリバー No.752
材質
真鍮、ステンレス
色
クローム
サイズ
【付属ビス】ナベ+6×40、8×40ナイロンプラグ
寸法H(mm)
77.5
寸法t(mm)
12
寸法D(Φmm)
25
仕上
【パイプ部分】鏡面仕上
寸法H1(mm)
60
寸法W(Φmm)
60
内容量
1本
注意
※クロームの時パイプ部分はステンレス鏡面仕上げです。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法P(mm)
サイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46354695
No.752
660
600
600
¥31,300
¥
18,980
¥20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46354711
No.752
510
450
450
¥29,800
¥
17,980
¥19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください