シロクマ
アングル丁番 BF-6
材質
鉄
サイズ
55
穴径(Φmm)
4
寸法H(mm)
55
取付穴
7
寸法P(mm)
4.5
仕上
クローム
寸法W1(mm)
18
寸法W2(mm)
23
寸法W3(mm)
20
内容量
1箱(50枚)
注意
※取付けネジは付属しておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46348569
BF-6
¥
31,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください