シロクマ
デラックス三面鏡丁番 BB-6
材質
真鍮
サイズ
24×65
穴径(Φmm)
4.5
仕上
クローム
開き角度(度)
220
内容量
1箱(20枚)
注意
※取付けネジは付属しておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46348115
BB-6
¥
58,000
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46348131
BB-6
¥
58,000
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください