シロクマ
ロング丁番 BF-3
材質
鉄
内容量
1箱(50枚)
注意
※取付けネジは付属しておりません。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
穴径(Φmm)
寸法H(mm)
寸法t(mm)
取付穴
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46348517
BF-3
76
4.4
76
1
6
¥
11,000
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46348526
BF-3
64
3.9
64
0.9
6
¥
8,000
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46348535
BF-3
51
3.9
51
0.9
4
¥
7,500
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46348551
BF-3
64
3.9
64
0.9
6
¥
8,000
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46348560
BF-3
51
3.9
51
0.9
4
¥
7,500
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください