BEST(ベスト)[金物]
153PC ピボットヒンジ(持出吊 上下縦枠付型)
右勝手
材質 本体:可鍛鋳鉄 軸芯:焼入鋼 カバー:ステンレス鋼SUS304
扉寸法:DW1000×DH2000mm
扉重量:60kg以下
仕様:スラストベアリング入
付属ネジ:皿木ネジ4.5×25mm
用途
木製ドア用
長さ(mm)
150
幅(mm)
76
厚さ(mm)
76
内容量
1個
注意
※左右勝手があります。
※
※別途、中間吊ヒンジもあります。
※枠側下部ヒンジは、床面に接して取付けてください。
※手加工品のため、表記寸法と差異が生じることがあります。取付時は、現物での確認をお願いいたします。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46362779
#153PC-1-1
ヘアライン
¥
14,500
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
10日以内出荷
返品不可
46362797
#153PC-2-1
ゴールド
¥
21,800
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください