曜日別特売

127 面付旗蝶番

127 面付旗蝶番 - BEST(ベスト)[金物]

左勝手
材質 羽根:ステンレス鋼SUS304、軸芯:鋼棒
仕上 羽根:古代ブロンズ、軸芯:クロメート
付属ネジ 枠側:皿小ネジM5×12mm(D=8)、 扉側:皿木ネジ3.8×38mm

用途中量ドア・防音ドア・木製防火ドア長さ(mm)127幅(mm)115厚さ(mm)3古代ブロンズ内容量1個
注意
※左右勝手があります。
※付属ネジが”スチール枠+木製ドア”になっています。枠とドアの両方が”スチール”または”木製”の場合別途ネジをご用意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46362255#127-3N-2
2,600
2,298
2,528(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする