BEST(ベスト)[金物]
127 面付旗蝶番
左勝手
材質 羽根:ステンレス鋼SUS304、軸芯:鋼棒
仕上 羽根:ヘアライン、軸芯:クロメート
付属ネジ 枠側:皿小ネジM5×12mm(D=8)、 扉側:皿木ネジ3.8×38mm
用途
中量ドア・防音ドア・木製防火ドア
長さ(mm)
127
幅(mm)
115
厚さ(mm)
3
色
ヘアライン
内容量
1個
注意
※左右勝手があります。
※付属ネジが”スチール枠+木製ドア”になっています。枠とドアの両方が”スチール”または”木製”の場合別途ネジをご用意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46362237
#127-1-2
¥
1,900
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください