曜日別特売

薄口丁番 BF-9

薄口丁番 BF-9 - シロクマ薄口丁番 BF-9 - シロクマ
材質
注意
※取付けネジは付属しておりません。
全10種類を絞り込む
幅(mm)
内容量
10種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
寸法(mm)
高さ(mm)
穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46382275BF-91箱(80枚)2332GB323.4
7,200
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
46382291BF-91箱(60枚)2638GB383.4
5,700
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
46382300BF-91箱(50枚)4176GB764.4
9,250
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
46382309BF-91箱(50枚)3264GB643.9
7,000
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
46382318BF-91箱(50枚)3051GB513.9
6,000
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
46382327BF-91箱(50枚)4176ユニクロ764.4
8,000
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
46382336BF-91箱(50枚)3264ユニクロ643.9
5,750
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
46382345BF-91箱(50枚)3051ユニクロ513.9
5,250
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
46382361BF-91箱(60枚)2638ユニクロ383.4
5,100
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
46382370BF-91箱(80枚)2332ユニクロ323.4
6,400
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする