シロクマ
隅丸ロング丁番 BF-4
材質
鉄
穴径(Φmm)
3.9
寸法t(mm)
0.9
寸法P(mm)
4.8
内容量
1箱(50枚)
注意
※取付けネジは付属しておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
寸法(mm)
色
高さ(mm)
取付穴
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46382239
BF-4
30
51
GB
51
4
¥
7,500
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46382248
BF-4
32
64
GB
64
6
¥
9,000
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46382257
BF-4
30
51
ニッケル
51
4
¥
7,500
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46382266
BF-4
32
64
ニッケル
64
6
¥
9,000
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください