シロクマ
異形旗丁番(左) BB-101L
ステンレス製芯棒を使用しています。
材質
真鍮
勝手
左
内容量
1枚
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法A(mm)
寸法F(mm)
寸法E(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46382415
BB-101L
127×102×5.0
127
23
8
102
¥
8,900
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46382440
BB-101L
102× 76×4.5
102
35.5
7
76
¥
6,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46382458
BB-101L
76× 64×3.0
76
13
5.5
64
¥
4,500
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46382476
BB-101L
127×102×5.0
127
23
8
102
¥
8,900
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46382501
BB-101L
102× 76×4.5
102
35.5
7
76
¥
6,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46382519
BB-101L
76× 64×3.0
76
13
5.5
64
¥
4,500
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46382537
BB-101L
127×102×5.0
127
23
8
102
¥
8,900
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46382555
BB-101L
102× 76×4.5
102
35.5
7
76
¥
6,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46382580
BB-101L
76× 64×3.0
76
13
5.5
64
¥
4,500
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください