曜日別特売

異形二管丁番(左)BB-102L

異形二管丁番(左)BB-102L - シロクマ異形二管丁番(左)BB-102L - シロクマ異形二管丁番(左)BB-102L - シロクマ異形二管丁番(左)BB-102L - シロクマ

ステンレス製芯棒を使用しています。

材質真鍮勝手内容量1枚
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法A(mm)
寸法F(mm)
寸法E(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46382598BB-102L127×102×5.012726.510.5102
13,800
8,298
9,128(税込)
4日以内出荷
返品不可
46382616BB-102L102×102×5.01022710.5102
12,800
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
返品不可
46382641BB-102L102× 76×4.51022710.576
8,800
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
46382659BB-102L76× 64×3.07630864
5,800
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
46382677BB-102L127×102×5.012726.510.5102
13,800
8,298
9,128(税込)
4日以内出荷
返品不可
46382695BB-102L102×102×5.01022710.5102
12,800
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
返品不可
46382720BB-102L102× 76×4.51022710.576
8,800
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
46382738BB-102L76× 64×3.07630864
5,800
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
46382756BB-102L127×102×5.012726.510.5102
13,800
8,298
9,128(税込)
4日以内出荷
返品不可
46382781BB-102L102×102×5.01022710.5102
12,800
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
返品不可
46382799BB-102L102× 76×4.51022710.576
8,800
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
46382817BB-102L76× 64×3.07630864
5,800
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする