シロクマ
異形二管丁番(右)BB-102R
ステンレス製芯棒を使用しています。
材質
真鍮
勝手
右
内容量
1枚
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法A(mm)
寸法F(mm)
寸法E(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46382607
BB-102R
127×102×5.0
127
26.5
10.5
102
¥
13,800
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46382625
BB-102R
102×102×5.0
102
27
10.5
102
¥
12,800
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46382650
BB-102R
102× 76×4.5
102
27
10.5
76
¥
8,800
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46382668
BB-102R
76× 64×3.0
76
30
8
64
¥
5,800
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46382686
BB-102R
127×102×5.0
127
26.5
10.5
102
¥
13,800
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46382711
BB-102R
102×102×5.0
102
27
10.5
102
¥
12,800
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46382729
BB-102R
102× 76×4.5
102
27
10.5
76
¥
8,800
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46382747
BB-102R
76× 64×3.0
76
30
8
64
¥
5,800
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46382765
BB-102R
127×102×5.0
127
26.5
10.5
102
¥
13,800
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46382790
BB-102R
102×102×5.0
102
27
10.5
102
¥
12,800
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46382808
BB-102R
102× 76×4.5
102
27
10.5
76
¥
8,800
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46382826
BB-102R
76× 64×3.0
76
30
8
64
¥
5,800
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください