曜日別特売

異形旗丁番(右) BB-101R

異形旗丁番(右) BB-101R - シロクマ異形旗丁番(右) BB-101R - シロクマ異形旗丁番(右) BB-101R - シロクマ異形旗丁番(右) BB-101R - シロクマ

ステンレス製芯棒を使用しています。

材質真鍮勝手内容量1枚
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法A(mm)
寸法F(mm)
寸法E(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46382431BB-101R127×102×5.0127238102
8,900
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
46382449BB-101R102× 76×4.510235.5776
6,500
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
46382467BB-101R76× 64×3.076135.564
4,500
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
46382485BB-101R127×102×5.0127238102
8,900
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
46382510BB-101R102× 76×4.510235.5776
6,500
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
46382528BB-101R76× 64×3.076135.564
4,500
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
46382546BB-101R127×102×5.0127238102
8,900
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
46382571BB-101R102× 76×4.510235.5776
6,500
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
46382589BB-101R76× 64×3.076135.564
4,500
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする