Bluetooth トランスミッター/レシーバー Premium Style

Bluetooth トランスミッター/レシーバー Premium Style - PGABluetooth トランスミッター/レシーバー Premium Style - PGA

イヤホンジャックに挿すだけで、飛行機の座席モニターやテレビといった音をお手持ちのワイヤレスイヤホンで聴くことができるBluetooth トランスミッター/レシーバーです。送信モード・受信モードの2つのモードに対応しており、Bluetoothを搭載していない機器からワイヤレスイヤホンなどへ送信/再生、Bluetoothを搭載しないスピーカーへスマートフォンやタブレットなどから受信/再生と1台2役でお使い頂けます。モードの切り替えはスイッチ1つで簡単に切り替えが可能です。【送信最大時間:10時間/受信最大時間:20時間】

仕様●受信最大時間:20時間●送信最大時間:10時間質量(g)15寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)26×126×12内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46404535PG-WTR1BK1
オープン
2,698
2,968(税込)
7日以内出荷
返品不可
46404551PG-WTR1WH2
オープン
2,698
2,968(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする