曜日別特売

Bluetoothトランスミッター AirFly SE

Bluetoothトランスミッター AirFly SE - Twelve South

ワイヤレスイヤホンを最大限活用する為に欠かせないパートナー
AirFlyは飛行機やトレーニングジムのようにBluetooth未対応機器がある場所で、ワイヤレスイヤホンやヘッドホンを使用できるようにするためのBluetoothトランスミッターです。この小さな送信機(トランスミッター)を3.5mmイヤホンジャックに差し込むことで、機内の映画やジムのテレビの音をワイヤレスイヤホンで聴くことができます。

セット内容
AirFly SE
USB-C to USB-A充電ケーブル
トラベルポーチ
クイックスタートガイド、マニュアル類
保証書
モデル
Apple AirPods(各世代)、AirPods Pro(第1世代、第2世代)、AirPods Max
Bluetoothワイヤレスイヤホン、ヘッドホン
3.5mmイヤホンジャック搭載の音楽・音声再生機器
質量(g)約15.3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約57×25.5×11(ケーブル部分除く。ケーブル部分込み:約110×25.5×11保証期間1年間BluetoothBluetooth 5.2オーディオコーデックaptX、aptX LLおよびSBCオーディオ駆動時間(時間)最大20以上内容量1台
注意
※AirPodsはペアリングモードに入るためにAirPodsケースの中に入っている必要があります。AirFlyは、aptX Low Latency Codecsを搭載した業界最先端のBluetoothを搭載しています。 高音質でない場合は、まず音源を確認してください(音源の音質範囲でしか良くなりません)。遅延を感じる場合は、お使いのデバイスがBluetooth 5.2をサポートしていることを確認してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46404456TWS-OT-000030
オープン
5,398
5,938(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする