無線と有線を自在に変換する「超」メディアHUB。これ1台で全てが完結する、Bluetoothレシーバー&トランスミッター機能搭載USB DAC
BTA30 Proは、1台4役のメディアHUB機能で高い評価を獲得したBTA30から、機能・性能を大幅に強化。エントリーユーザーから熟練のオーディオファイルまで使用可能な、唯一無二の「超」メディアHUBに進化を遂げました。
LDAC送受信やaptX LL等の高性能Bluetoothコーデックを網羅した先進の無線送受信機能
Qualcomm製Bluetoothチップ「CSR8675」搭載で無線の安定性と品質が向上
XMOS製SoC搭載でPCM384kHz/32bit、DSD256に対応。大幅に強化されたUSB DAC/DDC機能
ESS Technology製高性能DACチップ「ES9038Q2M」を採用
高性能DSPによる最大192kHzへのアップサンプリング機能を搭載
Bluetoothコーデックの瞬時判別が可能なRGBインジケーター搭載
送受信距離30mを実現するBluetooth接続用外付け高ゲインアンテナ搭載
ハードボタン操作により、入力や出力コーデック、接続機器を素早くコントロール可能
素早く正確な調節が可能なADCボリューム調節機能
光入力と光/BT出力を同時に行う、バイパスモードを新採用
デジタル/アナログ両面で圧倒的利便性を実現する豊富な入出力端子群
FIIO MusicアプリやFIIO Controlアプリでスマートフォンからリモート制御
アルミ合金製筐体採用で質感が向上
ハイレゾ認証および、ハイレゾワイヤレス認証を取得
NETGEAR GS752TXUP-300JPS Insightアプリ&クラウド PoE++対応 (640W) SFP+ 4ポート搭載ギガビット48ポート スマートスイッチNETGEAR税込¥285,780¥259,800
NETGEAR GSM4352-100AJS PoE+対応 (236W-1440W) 1Gポート×48 10G SFP+スロット×4 フルマネージスイッチNETGEAR税込¥912,780¥829,800
NETGEAR M4300-24X24F 10G RJ-45×24 10G SFP+スロット×24 スタッカブルL3フルマネージスイッチ XSM4348S-100AJSNETGEAR税込¥1,427,800¥1,298,000
NETGEAR MSM4332-100AJS 24x2.5G、4x10G/マルチギガPoE++(522Wベース、最大2520W)および4xSFP28 25GマネージドスイッチNETGEAR税込¥1,427,800¥1,298,000
NETGEAR MSM4352-100AJS PoE++対応 2.5Gポート×44, 10G/5G/2.5G/1G ポートx4, 25G SFP28スロット×4 スイッチNETGEAR税込¥1,757,800¥1,598,000
NETGEAR PROAV向けULTRA90 POE++対応(1,440W) 1Gポート×26 SFPスロット×4 フルマネージスイッチ (GSM4230UP)NETGEAR税込¥681,780¥619,800
NETGEAR XSM4328CV-100AJS PoE+対応 10G/5G/2.5G/1Gポートx24, 25G SFP28スロットx4 フルマネージスイッチNETGEAR税込¥1,099,780¥999,800