曜日別特売

Cat.7 SSTP LANケーブル

Cat.7 SSTP LANケーブル - VENTIONCat.7 SSTP LANケーブル - VENTION
仕様●コンダクター:無酸素銅●バージョン:CAT7材質クリスタルヘッド:銅シェルブラックAWG28AWG周波数帯域(MHz)600保証期間1年コネクタRJ45 8P8Cシールドアルミホイル+メタル金網寸法OD(mm)6.2伝送速度(Gbps)10材質(コネクタ)金メッキ材質(ジャケット)PVC内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46404946IC-96171
オープン
969
1,066(税込)
7日以内出荷
返品不可
46404955IC-96241.5
オープン
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする