VENTION
USB-C and USB-A to HDMI 変換器
色
スペースグレイ
長さ(m)
0.15
解像度
1080P@60Hz
保証期間
1年
寸法OD(mm)
3.8
モデル
ACY
材質(ジャケット)
PVC
材質(シェル)
アルミニウム合金
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46404815
AC-9781
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください