テーブル 天板

テーブル 天板 - ノーブランドテーブル 天板 - ノーブランドテーブル 天板 - ノーブランド

ゴム集成材は、美しい均一な木目と、反りやねじれが少ない高い安定性が特徴です。表面にはウレタンクリア塗装を施しており、水や汚れに強く、お手入れが簡単で耐久性にも優れています。天然木の風合いを保ちつつ、キズがつきにくい頑丈さも兼ね備えているため、長くご愛用いただけます。DIYから店舗用まで、幅広い用途で安心してご利用いただける高品質な天板です。

用途サイドテーブルやカフェテーブル、ダイニングテーブルの天板としてご利用いただけます。材質ゴム集成材厚さ(mm)25塗装ウレタンクリア内容量1枚
注意
※本商品は天板のみの販売となります。
※テーブル脚は別途お買い求めください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
形状
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47908485-450正方形450
オープン
8,498
9,348(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47908501-700長方形550
オープン
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47908510-700円形700
オープン
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47908519-750正方形750
オープン
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47908528-1200長方形800
オープン
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47908537-1500長方形800
オープン
34,980
38,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスクオプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする