阪上製作所
ソフトワイパBIHI
ロッド用
ソフトワイパは繊維複合体のダストシールです。繊維系ダスト、微粉末ダストの侵入防止に最適です。
外部からの塵埃の侵入を防止してパッキンや軸受を保護します。
材質
BF001
寸法t(mm)
3
寸法G(mm)
3.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法d(mm)
外径(Φmm)
寸法D(mm)
寸法C(mm)
寸法d1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47909061
BIHI-56
1箱(15個)
56
66(標準みぞ)、 63.5(強化みぞ)
66(標準みぞ)、 63.5(強化みぞ)
58(標準みぞ)、 57(強化みぞ)
56.5
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
17日以内出荷
返品不可
47909070
BIHI-60
1箱(15個)
60
70(標準みぞ)、 67.5(強化みぞ)
70(標準みぞ)、 67.5(強化みぞ)
62(標準みぞ)、 61(強化みぞ)
60.6
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
17日以内出荷
返品不可
47909079
BIHI-70
1箱(15個)
70
80(標準みぞ)、 77.5(強化みぞ)
80(標準みぞ)、 77.5(強化みぞ)
72(標準みぞ)、 71(強化みぞ)
70.6
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
17日以内出荷
返品不可
47909088
BIHI-100
1箱(10個)
100
115(標準みぞ)、 111.5(強化みぞ)
115(標準みぞ)、 111.5(強化みぞ)
103(標準みぞ)、 101(強化みぞ)
100.6
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください