USB PD対応AC充電器 USB PD CHARGER 65W

USB PD対応AC充電器 USB PD CHARGER 65W - ハイテックマルチプレックスジャパン

最新のGaN(窒化ガリウム)テクノロジー搭載
・GaN(窒化ガリウム)は、「次世代の半導体」として発熱を抑えた高効率充電を可能にします。高出力を維持し、従来の充電器に比べ軽量・小型化を実現しました。
PDで幅広い機器の急速充電に対応
・PD(Power Delivery)に対応し、USB Type-C(USB-C)コネクタを搭載。スマートフォンからタブレット、ノートPCなど幅広い機器に効率的に急速充電できます。
X4 Advanced Mini ⅡやX1 NANO USBに対応
USB Type-C(USB-C)コネクタ対応の「X4 Advanced Mini Ⅱ」に適した電力を供給し、ストレスなく充電や放電など行なえます。
また、「X1 NANO USB」でも使用ができ最大65Wの充電が可能です。
折りたたみ式プラグを採用したコンパクト設計
・本体にスッキリと収納できる折りたたみプラグ採用。コンパクトになり、バッグのなかでかさばらず収納できて持ち運びに便利です。
USB Type-C/100W急速充電対応ケーブルセット
付属ケーブルは接続時にLEDが点灯、PD対応(Type-C to Type-C)の最大出力100Wが可能な1mのケーブルになります。シリコン素材を使用し絡みにくく柔らかい質感になっています。
短絡保護回路を内蔵し安全充電
スマートチップで効率よく過充電を防ぎ、充電器や接続機器が熱くなるのを防ぎます。安心で安全の安定した電力を供給します。
セット内容
USB PD充電器 本体
USB PD 100W対応ケーブル 1本
取扱説明書

用途USB機器の充電用材質耐火プラスチック・ABS樹脂・GaN半導体質量(g)約 87出力5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3.25A(最大65W)入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz 1.5A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約28.77×52×50.6機能PD対応・PD3.0対応保護機能短絡保護回路 ・ 過充電 ・ 過電流 ・ 過電圧各種認証CE・ FCC・PSEポートUSB Type-C×1ポート内容量1台
注意
※本製品は適合する機器であっても全ての機器の充電・動作を保証するものではありません。接続機種によっては充電できない場合もございます。
※USB PDでの充電は接続する機器がUSB PD規格に対応している必要があります。非対応の機器の場合は5Vでの充電となります
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4790924644356
5,400
5,398
5,938(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする