USB PD対応ケーブル USB Cable Type C ? Type C 100W

USB PD対応ケーブル USB Cable Type C ? Type C 100W - ハイテックマルチプレックスジャパン

接続時にLEDが点灯、PD対応(Type-C to Type-C)の最大出力100Wが可能な1mのケーブル。
シリコン素材を使用し絡みにくく柔らかい質感です。

材質シリコン長さ(m)1最大出力100W(20V/5A)入力端子USB Type-C to USB Type-C内容量1本
注意
※本製品は適合する機器であっても全ての機器の充電・動作を保証するものではありません。接続機種によっては充電できない場合もございます。
※USB PDでの充電は接続する機器がUSB PD規格に対応している必要があります。非対応の機器の場合は5Vでの充電となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4790927144358
1,100
1,098
1,208(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする