曜日別特売

プレミアムBluetoothレシーバー

プレミアムBluetoothレシーバー - Audioengine
仕様●DAC:AKM AK4396●SNR:SNR (DC to 20 kHz) 100dB●THD+N:(1 kHz FS 96 kS/s) <0.02%●ワイヤーの直径:2.5mm 8.2mm●再生周波数帯域:10Hz - 20kHz (+/-0.5dB)●出力インピーダンス:57Ω付属品RCAオーディオケーブル(1m)、電源ケーブル(ケーブル取外し式)、専用マイクロファイバーバッグ、クイックスタートガイドブラックタイプBluetooth 5.0対応レシーバー出力ステレオアナログRCA、光デジタル(SPDIF)入力BluetoothプロファイルBluetooth:A2DP, AVRCP対応コーデック【Bluetooth】aptX HD, aptX, AAC, SBC内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47908458B1BTRCV
オープン
27,980
30,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする