真空二重セラミックコートタンブラー-CERACO- 450ml

真空二重セラミックコートタンブラー-CERACO- 450ml - カクセー真空二重セラミックコートタンブラー-CERACO- 450ml - カクセー真空二重セラミックコートタンブラー-CERACO- 450ml - カクセー真空二重セラミックコートタンブラー-CERACO- 450ml - カクセー真空二重セラミックコートタンブラー-CERACO- 450ml - カクセー真空二重セラミックコートタンブラー-CERACO- 450ml - カクセー真空二重セラミックコートタンブラー-CERACO- 450ml - カクセー真空二重セラミックコートタンブラー-CERACO- 450ml - カクセー

あなたらしい毎日を彩るセラミックコートタンブラー。真空断熱構造で保温・保冷効力が高く美味しさ長持ち。スリムタイプで女性にも持ちやすいデザインと、ライフスタイルにあわせて選べる4色展開。セラミックコートだからステンレス特有の口当たりや金属臭を軽減。

材質【本体内側】ステンレス鋼(クロム18%ニッケル8%)セラミック塗装【本体外側】ステンレス鋼(焼付塗装)質量(g)200直径×高さ(mm)75×162満水容量(mL)450内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47913979CE-01Cチャコール
1,500
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
47913988CE-01Hグレー
1,500
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
47913997CE-01Mグリーン
1,500
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
47914006CE-01Pピンク
1,500
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする