曜日別特売

アーマフレックス 共板ダクト用フランジカバー 角用 直用 25mm厚

アーマフレックス 共板ダクト用フランジカバー 角用 直用 25mm厚 - Armacell Japanアーマフレックス 共板ダクト用フランジカバー 角用 直用 25mm厚 - Armacell Japan

【特長】
・JIS A9516(柔軟弾性発泡ゴム保温材)に準拠した高性能保温材を使用
・共板ダクトフランジの角・直に対応したプレハブ製品
・自社加工機による高精度な仕上がりで、施工品質が安定
・高い断熱性と水蒸気バリア性能により、結露や腐食を防ぎ、熱損失を削減
・専用接着剤(アーマフレックス 保温材用速乾接着剤 1kg缶 3kg缶)をご使用ください

用途
【用途】
・空調ダクトのフランジ部の保温・結露防止
材質ニトリルゴム (NBR) を基にした柔軟弾性発泡ゴム幅(mm)125使用温度(℃)-50~105寿命自己粘着シート、チューブ、テープ:1年熱伝導率(W/mk)0.032(-20℃)、0.034(0℃)、0.036(25℃)係数水蒸気拡散抵抗係数:μ ≧ 10000吸水率(%)≦ 0.2 by volume (真空:0.5)反撥弾性(%)≧ 70保管環境正常な相対湿度(50%-70%) 及び周囲温度(0℃-35℃)下の乾燥した清潔な場所で保管してください。クラスClass 1各種認証FM 認証防火性能燃焼性:滴下が起こりません/その他:製品は、シンガポール消防安全局の規定による建築資材の要求事項に準拠透湿係数(ng/m2sPa)≦ 1.87(13mm厚)燃焼性V-0(プラスチック材料)燃焼挙動熱硬化性プラスチック一般試験方法にて試験実施のうえ不燃性
関連資料:(3MB)
注意
※使用前に施工対象の寸法を確認してください
※紫外線防止には、外装材による保護が必要です
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38285759FC1DC-50X25(角)1箱(270個)100
69,500
63,980
70,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
38285768FC1DS-50X25(直)1箱(14個)1900
67,300
63,980
70,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

被覆銅管・断熱材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする