SMC
AW20(K)-D Series モジュラタイプ フィルタレギュレータ(逆流機能選択可)
取付
角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付) / セットナット付(パネルマウント用)
ボディサイズ
20
スイッチ
デジタル圧力スイッチなし
管接続口径
1/4
ねじの種類
Rc
ブラケット
なし
設定圧力(MPa)
0.02~0.2 設定
ドレン排出口
【オプションa】ドレンコック付【オプションb】ドレンコック、バーブ継手(Φ6XΦ4ナイロンチューブ用)なし
流れ方向
左→右
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケース
ポリカーボネートケース
排気機構
ノンリリーフタイプ
フロート式オートドレン
なし
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49492278
AW20K-02EH-1N-D
¥
6,110
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください