曜日別特売

薄型PTFE粘着テープニトフロン No.903UT

薄型PTFE粘着テープニトフロン No.903UT - 日東電工薄型PTFE粘着テープニトフロン No.903UT - 日東電工

総厚み0.06mmの薄型タイプの粘着テープです。
従来品と比べて約23%の軽量化を実現し、資源保護に貢献します。
耐熱性、滑り性、撥水性などのすぐれた特性を備えています。
-60℃~200℃の広い温度範囲で連続使用が可能です(推奨値)。また、短時間であればより高温でも使用可能です。
UL510の難燃基準に対して、Flame Retardantを取得しています(登録番号E34833)。

用途電線・ケーブルおよびコイルの絶縁耐熱テープ。モータ駆動システムの絶縁および摺動。自動車内部のキシミ音対策や摺動部の擦れ対策。厚さ(mm)0.06構成シリコン系粘着剤・ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)フィルム伸び(%)180絶縁破壊電圧(kV)6.4難燃性UL510 Flame Retardant (E34833)巻戻し力3.8(N/19mm)動摩擦係数0.1
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
引きはがし粘着力(N/19mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49492086No.903UT1箱(28巻)(対SUS板)4.3
オープン
79,980
87,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
62587878No.903UT1巻180° (対SUS板):4.3
オープン
49,980
54,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
62587887No.903UT1巻180° (対SUS板):4.3
オープン
58,980
64,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
62587896No.903UT1巻180° (対SUS板):4.3
オープン
66,980
73,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
62587905No.903UT1巻180° (対SUS板):4.3
オープン
75,980
83,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
62587921No.903UT1箱(2巻)180° (対SUS板):4.3
オープン
66,980
73,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
62587930No.903UT1箱(3巻)180° (対SUS板):4.3
オープン
75,980
83,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
62587939No.903UT1箱(6巻)180° (対SUS板):4.3
オープン
80,980
89,078(税込)
30日以内出荷
返品不可
62587948No.903UT1箱(10巻)180° (対SUS板):4.3
オープン
83,980
92,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
62587957No.903UT1箱(5巻)180° (対SUS板):4.3
オープン
83,980
92,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
62587966No.903UT1箱(2巻)180° (対SUS板):4.3
オープン
84,980
93,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
62587975No.903UT1箱(13巻)180° (対SUS板):4.3
オープン
87,980
96,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
62587991No.903UT1箱(21巻)180° (対SUS板):4.3
オープン
88,980
97,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
62588000No.903UT1箱(7巻)180° (対SUS板):4.3
オープン
88,980
97,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
62588009No.903UT1箱(24巻)180° (対SUS板):4.3
オープン
88,980
97,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
62588018No.903UT1箱(14巻)180° (対SUS板):4.3
オープン
89,980
98,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
62588027No.903UT1箱(41巻)180° (対SUS板):4.3
オープン
89,980
98,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
62588036No.903UT1箱(108巻)180° (対SUS板):4.3
オープン
89,980
98,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
62588045No.903UT1箱(60巻)180° (対SUS板):4.3
オープン
89,980
98,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
62588061No.903UT1箱(54巻)180° (対SUS板):4.3
オープン
89,980
98,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
62588070No.903UT1箱(36巻)180° (対SUS板):4.3
オープン
90,980
100,078(税込)
30日以内出荷
返品不可
62588079No.903UT1箱(30巻)180° (対SUS板):4.3
オープン
90,980
100,078(税込)
30日以内出荷
返品不可
62588088No.903UT1箱(27巻)180° (対SUS板):4.3
オープン
90,980
100,078(税込)
30日以内出荷
返品不可
62588097No.903UT1箱(18巻)180° (対SUS板):4.3
オープン
90,980
100,078(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする