曜日別特売

冷ひやネックタオル 冷感タオル 大判 厚手タイプ ー3℃ 冷感 メントール配合 首にかけられる

冷ひやネックタオル 冷感タオル 大判 厚手タイプ ー3℃ 冷感 メントール配合 首にかけられる - AFF WARE冷ひやネックタオル 冷感タオル 大判 厚手タイプ ー3℃ 冷感 メントール配合 首にかけられる - AFF WARE冷ひやネックタオル 冷感タオル 大判 厚手タイプ ー3℃ 冷感 メントール配合 首にかけられる - AFF WARE冷ひやネックタオル 冷感タオル 大判 厚手タイプ ー3℃ 冷感 メントール配合 首にかけられる - AFF WARE冷ひやネックタオル 冷感タオル 大判 厚手タイプ ー3℃ 冷感 メントール配合 首にかけられる - AFF WARE冷ひやネックタオル 冷感タオル 大判 厚手タイプ ー3℃ 冷感 メントール配合 首にかけられる - AFF WARE冷ひやネックタオル 冷感タオル 大判 厚手タイプ ー3℃ 冷感 メントール配合 首にかけられる - AFF WARE
(1件のレビュー)

開封してすぐひんやり!イベントやアウトドアで活躍すること間違いなし!
冷感-3℃が1時間持続!
携帯しやすい個包装タイプで旅行や災害時にも役立ちます!

用途野外作業、スポーツ、アウトドア、通勤、通学などの熱中症対策に質量(g)20(1本あたり/袋入)寸法(cm)約56×20
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
セット数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49499838AFF-HNT001-4P1袋(4枚)4本入
オープン
599
659(税込)
4日以内出荷
49499847AFF-HNT001-10P1袋(10枚)10本入
オープン
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
49499856AFF-HNT001-50P1袋(50枚)50本入
オープン
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-22
用途: 倉庫での作業
その他業種

倉庫での作業時に暑さを軽減できれば良いなと思いお試しで買ってみましたが、思っていたよりひんやり感が強く大正解でした。売り切れる前にこの夏必要な分を追加購入しようと思います。
首周りを冷やすことでスーッと体感温度が下がるのがありがたいです。ネックリングと併用するとさらに涼しさアップします。
首に巻いて軽く結べる程度の長さがあるので、風邪で飛ぶような心配もありませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする