曜日別特売

ボルトレス長尺保管棚(150Kg/アーム) 複式連結 高さ1500mm

ボルトレス長尺保管棚(150Kg/アーム) 複式連結 高さ1500mm - TRUSCO

長尺物の出し入れがスムーズに行え荷傷みの心配もなくコンパクトに保管ができます。
サイズバリエーションが豊富なため、様々な長さや大きさ、重量の長尺物を保管できます。
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造のため、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。
アームは嵌合式のため、段ピッチ変更が容易に行えます。
支柱フレームとアームには、ねじれに強い角パイプを使用しているので頑丈です。
オプションの棚板を組み合わせることで長尺保管棚としてではなく、様々な使い方ができます。
オールアンカー(M8×70)標準装備、必ずアンカー固定が必要です。

用途長尺物の保管・管理に。付属品オールアンカー(M8×70)8本トラスコ品番538-5088材質スチールネオグレー高さ(mm)1500奥行(mm)1172間口(mm)1780段数4段アーム長さ(mm)461本体形状両面仕様連結型グリーン購入法適合均等積載量(kg/アーム)150最大積載量(kg/台)1500段調整ピッチ(mm)25内容量1台
注意
※転倒の恐れがあるため付属のオールアンカーで必ず床固定を行ってください。
※連結型のみでのご使用はできません。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49499680VRM1.55654BW
66,450
49,980
54,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥14,000/税込¥15,400
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする