曜日別特売

ギプスシューズ ブルー 1ケース 1個×20箱入

ギプスシューズ ブルー 1ケース 1個×20箱入 - ファーストレイトギプスシューズ ブルー 1ケース 1個×20箱入 - ファーストレイト

歩行時のギプス(シーネ)の汚れを防ぐ、ギプス(シーネ)用オールシーズン・シューズです。
気温の高い日や、ジメジメした日にご使用いただいても、快適なはきごこちです。
小さなお子様~足の大きな方まで使用可能です。
サイズの選択は、靴のサイズにあわせてお選びください。※仮合わせすることをお勧めいたします。

ブルーサイズM勝手左右共通適合サイズ(cm)20.5~24.0アズワン品番69-7861-91内容量1ケース(20箱×1個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49506795FR-326
38,000
37,998
41,798(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギブス・副木」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする