曜日別特売
モノタロウ

レジ袋 乳白色

レジ袋 乳白色 - モノタロウレジ袋 乳白色 - モノタロウレジ袋 乳白色 - モノタロウ

中身が見えにくい乳白色タイプ。
表面は開けやすいエンボス加工仕様。
吊下げ可能なフック穴付きでミシン目が入っているので、
引張れば1枚づつ引き取れる構造になっています。

用途店舗、オフィス向け材質HDPE(高密度ポリエチレン)幅(mm)295厚さ(mm)0.014乳白色高さ(mm)530タイプ表面エンボス付きサイズ(号)関東45、関西45マチ(mm)145内容量1パック(100枚)
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※突起物や重量物を入れると破れたり底が抜ける恐れがありますのでご注意願います。
※幼児や子供がかぶって遊ぶと窒息などの危険がありますのでご注意ください。
※高温多湿を避け、火の気のない場所で保管してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58770358-
379
417(税込)
当日出荷
1年間返品保証
お一人様 5点まで
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする