レジ袋 半透明
中身が見えやすい半透明タイプ。
表面は開けやすいエンボス加工仕様。
吊下げ可能なフック穴付きでミシン目が入っているので、
引張れば1枚づつ引き取れる構造になっています。
用途
店舗、オフィス向け
材質
HDPE(高密度ポリエチレン)
色
半透明
タイプ
表面エンボス付き
内容量
1パック(100枚)
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※突起物や重量物を入れると破れたり底が抜ける恐れがありますのでご注意願います。
※幼児や子供がかぶって遊ぶと窒息などの危険がありますのでご注意ください。
※高温多湿を避け、火の気のない場所で保管してください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
厚さ(mm)
高さ(mm)
サイズ(号)
マチ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58770376
-
150
0.011
310
関東6、関西20
90
¥
99
¥
109
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
お一人様 5点まで
58770385
-
160
0.011
340
関東8、関西25
90
¥
99
¥
109
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
お一人様 5点まで
58770401
-
180
0.011
380
関東12、関西30
110
¥
129
¥
142
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
お一人様 5点まで
58770419
-
255
0.013
480
関東30、関西40
135
¥
249
¥
274
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
お一人様 5点まで
58770428
-
295
0.014
530
関東45、関西45
145
¥
379
¥
417
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
お一人様 5点まで
58770437
-
345
0.015
580
関東60、関西50
145
¥
529
¥
582
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
お一人様 5点まで
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください