振る~冷クールタオル ライトブルー

振る~冷クールタオル ライトブルー - 三和製作所

冷感素材で熱中対策
カンタン冷んやり!-10℃
使い方は3STEP!ぬらして、しぼって、ふるだけ!

材質ポリエステル85%、ナイロン15%ライトブルー幅(cm)20長さ(cm)100内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5260518700297365
650
649
714(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月13日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする