曜日別特売

無限ジッパーテーション ミドル

無限ジッパーテーション ミドル - 三和製作所無限ジッパーテーション ミドル - 三和製作所無限ジッパーテーション ミドル - 三和製作所無限ジッパーテーション ミドル - 三和製作所無限ジッパーテーション ミドル - 三和製作所無限ジッパーテーション ミドル - 三和製作所無限ジッパーテーション ミドル - 三和製作所無限ジッパーテーション ミドル - 三和製作所

つなげて+つなげて 作れるスペースは無限大 無限ジッパーテーション
ジッパーでカンタン連結
追加板でスペースとカラーのバリエーションがアップ!
6枚例 着替えスペース、健康診断に
10枚例 避難所の個人スペースに
軽量設計で移動や設置がラク!片手で持てる軽さ!1枚約1.9kg
着脱可能なパーテーション。汚れて取り外して洗えます。布はフレームに被せるだけ。簡単に着脱できます。
選べる5色!色違いで並べてカラフルに!

材質フレーム:スチール、布:ポリエステル幅(mm)900(1枚あたり)質量(kg)1.9(1枚あたり)高さ(mm)1570(1枚あたり)奥行(mm)30(1枚あたり)グリーン購入法適合内容量1台
注意
※単体で自立させるには専用の安定脚が必要です。(メーカー品番「00364370」)
※単品、二つ折り、三つ折りで内容のファスナー位置が変わります。
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5260569500362876ピンク
57,800
56,980
62,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
5260571100362877ブルー
57,800
56,980
62,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
5260572000362878グリーン
57,800
56,980
62,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
5260572900362879イエロー
57,800
56,980
62,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
5260573800362880ブラウン
57,800
56,980
62,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
5260574700362871ピンク
37,800
36,980
40,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
5260575600362872ブルー
37,800
36,980
40,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
5260576500362873グリーン
37,800
36,980
40,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
5260578100362874イエロー
37,800
36,980
40,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
5260579000362875ブラウン
37,800
36,980
40,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
5260579900362881ピンク
20,000
19,980
21,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
5260580800362882ブルー
20,000
19,980
21,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
5260581700362883グリーン
20,000
19,980
21,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
5260582600362884イエロー
20,000
19,980
21,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
5260583500362885ブラウン
20,000
19,980
21,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする