曜日別特売

プラダンパーテーション 8枚セット

プラダンパーテーション 8枚セット - 三和製作所プラダンパーテーション 8枚セット - 三和製作所プラダンパーテーション 8枚セット - 三和製作所プラダンパーテーション 8枚セット - 三和製作所プラダンパーテーション 8枚セット - 三和製作所プラダンパーテーション 8枚セット - 三和製作所プラダンパーテーション 8枚セット - 三和製作所プラダンパーテーション 8枚セット - 三和製作所

避難所でのプライベートスペース確保に
災害時の避難所やイベントなどの区分けスペースに活用できます。
折りたたんで収納でき、省スペースで保管することができます。
軽量なので力をかけずに簡単に組立ができます。【実用新案】第3230155号

付属品連結パーツ×16個材質ポリプロピレン製(PP)幅(mm)1160厚さ(mm)5質量(kg)12.9高さ(mm)1350内容量1セット
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5260415500299516ホワイト
29,800
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
5260417100299517グレー
29,800
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする