曜日別特売

無限ジッパーテーション ミニ

無限ジッパーテーション ミニ - 三和製作所

つなげて+つなげて 作れるスペースは無限大 無限ジッパーテーション
ロングサイズとミニサイズ、カームダウンバージョンが登場
ジッパーでカンタン連結
追加板でスペースとカラーのバリエーションがアップ!
6枚例 着替えスペース、健康診断に
10枚例 避難所の個人スペースに
軽量設計で移動や設置がラク!片手で持てる軽さ!
着脱可能なパーテーション。汚れて取り外して洗えます。布はフレームに被せるだけ。簡単に着脱できます。
選べる5色!色違いで並べてカラフルに!

用途※単体で自立させるには専用の安定脚が必要です。(メーカー品番「00364370」)※単品、二つ折り、三つ折りで内容のファスナー位置が変わります。材質フレーム:スチール、布:ポリエステル幅(mm)900(1枚あたり)質量(kg)1.5(1枚あたり)高さ(mm)1120(1枚あたり)奥行(mm)30(1枚あたり)グリーン購入法適合内容量1台
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5260585100364359ピンク
55,800
54,980
60,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
5260586000364360ブルー
55,800
54,980
60,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
5260586900364361グリーン
55,800
54,980
60,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
5260587800364362イエロー
55,800
54,980
60,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
5260588700364363ブラウン
55,800
54,980
60,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
5260589600364354ピンク
36,800
35,980
39,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
5260590500364355ブルー
36,800
35,980
39,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
5260592100364356グリーン
36,800
35,980
39,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
5260593000364357イエロー
36,800
35,980
39,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
5260593900364358ブラウン
36,800
35,980
39,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
5260594800364364ピンク
19,000
18,980
20,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
5260595700364365ブルー
19,000
18,980
20,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
5260596600364366グリーン
19,000
18,980
20,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
5260597500364367イエロー
19,000
18,980
20,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
5260599100364368ブラウン
19,000
18,980
20,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする