曜日別特売

室名札 在室確認スライド付

室名札 在室確認スライド付 - 三和製作所室名札 在室確認スライド付 - 三和製作所室名札 在室確認スライド付 - 三和製作所室名札 在室確認スライド付 - 三和製作所

一目で確認!避難誘導時に役立つ室名札
赤い印を出し入れできる室名札です。下のレバーをスライドさせることで赤い板を出し入れできます。
避難誘導時に、部屋に人がいるかいないかが、廊下から一目で確認できる室名札です。

材質アクリル幅(mm)【印字面】120質量(g)250奥行(mm)【印字面】238本体寸法(mm)奥行240本体寸法(mm)高さ67本体寸法(mm)幅130内容量1個
注意
※こちらは名入れなしの商品になります。お客様自身でカッティングシート等を用い、名入れしてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5260508100281468
8,800
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室名札・サイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする