王冠印
仕上げ用ベルト(ERH)
用途
一般金属、ガラスの研磨に適しています。
粒度
600
寸法(mm)
20×520
砥材
A(溶融アルミナ)
ベルト幅(mm)
20
ベルト長さ(mm)
520
適合材
一般金属、ガラス
接着剤
R/R(レジン)
内容量
1箱(20本)
注意
※綿100%の布を基材に使用したレンヂベルトです。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52606201
A-20×520-600
オープン
¥
3,500
¥3,850
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください