曜日別特売

ポータブル電源 IPB01G ケンウッド(KENWOOD) トランシーバー 無線機 インカム用

ポータブル電源 IPB01G ケンウッド(KENWOOD) トランシーバー 無線機 インカム用 - KENWOOD

電気自動車の再生バッテリーを利用したポータブル電源
累計60万台以上を販売する日産リーフの高品質な再生バッテリーを活用し、車載用バッテリーの利点を最大限に活かしたポータブル電源を実現しました。この次世代のポータブル電源は、車載用バッテリーのおかげで衝撃・温度変化に強く、夏場・冬場の車内でも安心して使用できます。また、自己放電も少ないから備蓄にも最適です。信頼と安全を兼ね備え、SDGsにも貢献するポータブル電源でビジネスシーンから防災まで幅広く安心をお届けします。
車内でも安心して使えるバッテリー
温度変化に強い再生バッテリーで、-20℃~60℃の幅広い温度でも動作を保証します。
どんな場所でも快適な電気を
持ち運びしやすく、温度変化に強いため、エンジンを切った車内でも安心して電気を使えます。
放電しにくい設計でいつもの備えに安心
自己放電が少なく、満充電のまま保管しても半年で92%、1年で84%の電力を維持することが可能です。長期保存に強いバッテリーのため、いざという時の備えに安心です。

付属品ACアダプター、電源コード、シガーアダプター、変換コネクター質量(kg)14.4出力【AC×2】100V AC 50/60Hz 合計600W(瞬間最大1200W)、HIGH-POWER時 合計900W【USB Type-C(TM)】5V DC 3A【USB Type-C(TM)】5V/9V/15V/20V DC 3A【USB Type-A(TM)×2】5V DC 1.5A【シガーソケット】12V DC 最大120Wハンドル折りたたみ外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)最大370×205×282充電時間(時間)【ACアダプター使用時】約9.5、【シガーアダプター使用時】約14、【ソーラーパネルBH-SV180使用時】約10.5、【ソーラーパネルBH-SV100使用時】約13.5、【ソーラーパネルBH-SV68使用時】約15.5電池残量表示20段階充電池タイプリチウムイオン充電池(マンガン系)動作温度(℃)-20~60バッテリー容量(mAh)168800数値表示入出力Wバッテリー容量(Wh)633内容量1個
注意
※本機を不安定な場所に置かないでください。必ず、平坦で安定した場所に置いて使用してください。
※本機の通風孔は、安全上絶対にふさがないでください。また、本機の各面から5cm以上スペースを空けてください。
※充電または給電中は本機が温かくなります(本機のファンが作動します)ので、周囲には物を置かないで下さい。
※本接続機器のケーブルを差すときは、真っすぐな向きに差してください。
※接続機器のケーブルを抜くときは、必ずプラグ部を持って抜いてください。ケーブルを引っ張ったり折り曲げると、断線などの原因となります。
※充電または給電中はラジオやチューナー、テレビなどに雑音が入る場合があります。雑音が入る場合は、それらの製品から離れた場所でお使い下さい。
※心臓にペースメーカーを装着している方は使用しないでください。ペースメーカーが本機の影響を受ける恐れが有ります。
※ソーラーパネルと延長ケーブルはメーカーポータブル電源専用オプション品です。他社商品との動作検証は行っておりません。
※本機は防塵・防水仕様ではありませんので、ほこりや水、海水などがかからないように注意してください。また、手がぬれた状態で本機を操作しないでください。降雨時、降雪時、降霜時の使用は、事故や故障の原因となりますので、ご注意ください。
※本機を海辺等で長時間使用される場合は、塩害、さび等により著しく機能が劣化する場合がありますので、ご注意ください。
※ほこりが多い場所や高温多温の場所での充電及び使用、放置をしないでください。
※給電する機器の充電制御や充電状況、環境などにより給電できない場合があります。
※本体が汚れたらやわらかい布でからぶきしてください。汚れがひどいときは、水または薄めた中性洗剤でふきとってください。シンナーやベンジンなどは絶対に使わないでください。
※本製品は日本国内でのみ使用できます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52599901IPB01G
オープン
189,800
208,780(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする