セーフラン安全用品
メッシュ反射ベスト ポリエステル 蛍光グリーン色
仕様
フロント面ファスナー、ポケットなし
材質
ポリエステル
色
蛍光グリーン
サイズ
XXL(ワンサイズのみ)
着丈(cm)
66(平置き)
身幅(cm)
64(平置き)
内容量
1セット(10着)
注意
※縫製や素材の特性により、サイズに誤差が生じる場合がございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52613621
21601-10
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください