曜日別特売

ボルトクール 半袖ブルゾン

ボルトクール 半袖ブルゾン - GLADIATORボルトクール 半袖ブルゾン - GLADIATORボルトクール 半袖ブルゾン - GLADIATORボルトクール 半袖ブルゾン - GLADIATORボルトクール 半袖ブルゾン - GLADIATORボルトクール 半袖ブルゾン - GLADIATORボルトクール 半袖ブルゾン - GLADIATORボルトクール 半袖ブルゾン - GLADIATOR

専用バッテリーとファンを使用する空調ウェア「VOLTCOOL」シリーズ
XS~4XLまで幅広いサイズ展開
衿台メッシュ素材使用
首から背中にかけて特殊なマチをつけて立体的に風の通路を形成した「背中風気路」
背中反射テープ
背中と両脇内側計3か所に保冷剤を入れられるポケット
腕の上げ下げによる裾のずり上がりを防止する「裾ずり上がり防止ループ」
コードホール付き両脇ポケット
ペットボトルも入る脇マルチポケット
右脇に草刈りバンド取り出し口
左内側にもバッテリーポケット
左袖マルチポケット
製品にバッテリー、ファンは付属されておりません。対応する機器をお買い求めの上ご使用ください。

用途現場作業全般/DIY/スポーツ観戦/農作業/ガーデニング素材スムースタフタ(裏シレ―加工)混率(%)ポリエステル100内容量1着
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52617455G-22420XXLネイビー1345526
3,480
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
52617471G-22420Mモクグレー1164724
3,480
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
52617489G-22420XLモクグレー1265226
3,480
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
52617498G-22420XXLモクグレー1345526
3,480
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
52617428G-22420Mネイビー1164724
3,480
取扱い終了
返品不可
52617437G-22420Lネイビー1204925
3,480
取扱い終了
52617446G-22420XLネイビー1265226
3,480
取扱い終了
52617480G-22420Lモクグレー1204925
3,480
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする